Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11446-DUH2208MP396 Herst.-Nr.: DUH2208MP396 EAN/GTIN: 5020073998511 |
| |
|
| | |
| BISLEY Cito Schreibtisch, 650-850 mm höheneinstellbares U-Gestell, H 19 x B 2200 x T 800 mm, Dekor ahorn, Gestell verkehrsweiß Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Höhe: | 650-850 mm | Breite: | 2200 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbe: | MP396 Dekor ahorn, Gestell verkehrsweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,30* | € 467,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,25* | € 519,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 460,39* | € 534,59* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 478,12* | € 554,31* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,44* | € 556,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|