Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, Farbe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, Farbe grün
Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, Farbe grün
Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, Farbe grün
Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, Farbe grün
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L2910604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L2910604
EAN/GTIN:
     5020073769913
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, Farbe grün
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
590 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
604 grün
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,49*
€ 160,58*
18 Tage
3
Frei Haus
ab € 117,426*
€ 161,145*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,30*
€ 168,80*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 184,89*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,07*
€ 190,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.