Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L296355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296355
EAN/GTIN:
     5020073747409
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
590 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
355 silber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,54*
€ 139,90*
19 Tage
3
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 140,54*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 119,18*
€ 147,96*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,18*
€ 167,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,17*
€ 167,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.