Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 39er Serie, DIN A4, 15 Schubladen, Farbe kardinalrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer, 39er Serie, DIN A4, 15 Schubladen, Farbe kardinalrot
Bisley MultiDrawer, 39er Serie, DIN A4, 15 Schubladen, Farbe kardinalrot
Bisley MultiDrawer, 39er Serie, DIN A4, 15 Schubladen, Farbe kardinalrot
Bisley MultiDrawer, 39er Serie, DIN A4, 15 Schubladen, Farbe kardinalrot
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L3915670
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L3915670
EAN/GTIN:
     5020073742923
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 39er Serie, DIN A4, 15 Schubladen, Farbe kardinalrot
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
860 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
670 kardinalrot
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,54*
€ 238,50*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 207,17*
€ 250,92*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,02*
€ 278,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,74*
€ 286,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,87*
€ 287,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.