Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Essentials, mit 1 Fachboden für 2 Ordnerhöhen, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürenschrank Essentials, mit 1 Fachboden für 2 Ordnerhöhen, Farbe silber
Flügeltürenschrank Essentials, mit 1 Fachboden für 2 Ordnerhöhen, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     1498-11446-YECB09101S355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YECB09101S355
EAN/GTIN:
     5020073790788
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Der Flügeltürenschrank Essentials schafft mit einem schwarz lackierten Fachboden Platz für zwei Ordnerhöhen. Die Türen schließen sanft über Magnetverschlüsse. Das Zylinderschloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Farbe silber, Maße H 1000-1015 x B 914 x T 470 mm.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
1000-1015 mm
Breite:
914 mm
Tiefe:
470 mm
Farbe:
355 silber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,24*
€ 292,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,78*
€ 305,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,99*
€ 331,45*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 289,97*
€ 344,29*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 290,92*
€ 345,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.