Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Essentials, mit 4 Fachböden für 5 Ordnerhöhen, Farbe lichtgra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürenschrank Essentials, mit 4 Fachböden für 5 Ordnerhöhen, Farbe lichtgra
Flügeltürenschrank Essentials, mit 4 Fachböden für 5 Ordnerhöhen, Farbe lichtgra
Artikel-Nr.:
     1498-11446-YECB09194S645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YECB09194S645
EAN/GTIN:
     5020073791105
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Der Flügeltürenschrank Essentials schafft mit vier schwarz lackierten Fachböden Platz für fünf Ordnerhöhen. Die Türen schließen sanft über Magnetverschlüsse. Das Zylinderschloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Farbe lichtgrau, Maße H 1970-1985 x B 914 x T 470 mm.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
1970-1985 mm
Breite:
914 mm
Tiefe:
470 mm
Farbe:
645 lichtgrau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,49*
€ 403,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,81*
€ 463,35*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 408,31*
€ 479,85*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 409,90*
€ 481,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,07*
€ 497,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,85*
€ 571,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,92*
€ 538,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,14*
€ 510,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,31*
€ 485,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.