Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Essentials, mit 4 Fachböden für 5 Ordnerhöhen, Farbe verkehrs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürenschrank Essentials, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen
Flügeltürenschrank Essentials, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen
Artikel-Nr.:
     1498-11446-YECB09194S696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YECB09194S696
EAN/GTIN:
     5020073791112
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Der Flügeltürenschrank Essentials schafft mit vier schwarz lackierten Fachböden Platz für fünf Ordnerhöhen. Die Türen schließen sanft über Magnetverschlüsse. Das Zylinderschloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Farbe verkehrsweiß, Maße H 1970-1985 x B 914 x T 470 mm.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
1970-1985 mm
Breite:
914 mm
Tiefe:
470 mm
Farbe:
696 verkehrsweiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 307,82*
€ 402,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,50*
€ 459,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,40*
€ 475,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,31*
€ 476,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,34*
€ 492,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,03*
€ 565,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,09*
€ 559,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,41*
€ 538,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,84*
€ 523,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,40*
€ 482,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.