Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P steckbare Aktenstütze, H185B340T0 mm, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P steckbare Aktenstütze, H185B340T0 mm, Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11619-148436-701|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     148436-701|S10002
EAN/GTIN:
     4065714000896
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
steckbare Aktenstütze,
Maße (H x B): 185 x 340 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
185 MMT
Breite:
340 MMT
Gewicht:
,26 KG
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Versandart:
per Paketdienst
Material Aktenstütze:
Stahl
Oberfläche Aktenstütze:
lackiert
Befestigung Aktenstütze:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: buchstützen grau, buchstützen, buchstütze c+p, Inneneinrichtung, Ausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 15,00*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,05*
€ 15,15*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.