Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P steckbare Aktenstütze, H145B330T330 mm, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P steckbare Aktenstütze, H145B330T330 mm, Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11619-148436-702|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     148436-702|S10002
EAN/GTIN:
     4063332947319
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
steckbare Aktenstütze, Maße (H x B): 185 x 340 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
145 MMT
Breite:
330 MMT
Tiefe:
330 MMT
Gewicht:
13,03 KG
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Versandart:
per Paketdienst
Material Schubladen:
Stahl / Hochdruckschichtstoff (HPL)
Traglast Schublade:
30 KGM
Weitere Suchbegriffe: buchstützen, Karteibahnblech, Schubladenblock, Schubladen, Schubladenauszug, Schrägablage, Fachunterteilung, Kunststoffkästen, Pendelbleche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,46*
€ 406,49*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,92*
€ 407,99*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,49*
€ 483,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,79*
€ 470,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,50*
€ 400,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.