Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm, Anthrazit/Lichtgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm, Anthrazit/Lichtgr
Artikel-Nr.:
     1498-11619-148466-00R|S10032
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     148466-00R|S10032
EAN/GTIN:
     4065714951990
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, zur Nutzung rechts der Tischplatte, oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte, 1
Abdeckplatte, 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 verstellbarer, geschlitzter Einlegeboden, 2 steckbare
Aktenstützen, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Blende aus Stahl,
Maße (H x B x T): 740 x 430 x 800 mm, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Front Stahl:
RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
740 MMT
Breite:
430 MMT
Gewicht:
81,32 KG
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau (Nicht m. verw.
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Hochauszugblenden:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Niveauregulierung:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
1 H87
Ausführung Front:
Vertikalauszug
Weitere Suchbegriffe: Apothekerschrank, Apothekerschränke, Apothekenschrank, Auszugschrank, Auszugschränke, Auszug-Schrank, Auszug-Schränke, Vertikalauszugsschrank, Vertikalauszugsschränke, Vertikalschrank, Vertikalschränke, Büroauszugsschrank, Büroauszugsschränke, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktion-Aktenschrank, Schließfunktion-Aktenschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,29*
€ 1.143,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,31*
€ 1.148,43*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,40*
€ 1.360,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,04*
€ 1.359,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,47*
€ 1.247,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,22*
€ 1.206,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,29*
€ 1.168,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.