Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Evolo, 1 Abteil, H1800B420T500 mm, Weiß/HPL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Evolo, H1800xB420xT500mm
C+P Garderobenschrank Evolo, H1800xB420xT500mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48020-12|S10446
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-12|S10446
EAN/GTIN:
     4064615337513
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass
für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz,
vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, HPL-Dekortür (Hochdruckschichtstoff), 13 mm stark, mit
Anschlagsdämpfer und Türöffnungsbegrenzer 90 Grad als Schutz vor Überdehnen der Tür, Türaufhängung in Drehbolzen, 1
ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 1800 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen HPL (Vollkern): Dekor Weiß,
Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 MMT
Breite:
420 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
29,87 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
Dekor Weiß
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Material Türen:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,07*
€ 515,02*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 422,92*
€ 515,04*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,94*
€ 621,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,31*
€ 623,64*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,27*
€ 739,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,33*
€ 729,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,09*
€ 711,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,80*
€ 686,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,94*
€ 628,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.