Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic, 16 Fächer, H1800B1190T500 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Sockel, Schloss,
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8020-404|S10008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-404|S10008
EAN/GTIN:
     4025314561807
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, 4 Abteile mit 4 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit
Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, Türen mit Anschlagsdämpfer,
Türaufhängung in Drehbolzen, 16 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1800 x 1190 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 MMT
Breite:
1190 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
85,09 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Oberfläche Korpus:
lackiert
Unterbau:
Sockel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
16
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.009,68*
€ 1.151,89*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,24*
€ 1.208,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,04*
€ 1.213,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,29*
€ 1.437,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,56*
€ 1.433,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,84*
€ 1.368,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,24*
€ 1.322,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,24*
€ 1.260,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,62*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 5,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 62,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E1980923
ab € 39,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849158
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.