Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fächerschrank Classic, 2 Abteile, H500B610T500 mm, Lichtgrau/Pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Fächerschrank Classic, 2 Abteile, H500B610T500 mm, Lichtgrau/Pastellgrün
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8092-20|S10080
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8092-20|S10080
EAN/GTIN:
     4065714345195
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Türenaufhängung oben und unten in
Drehbolzen, rechts angeschlagen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Drehriegel für Vorhangschloss,
Maße (H x B x T): 500 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1109020 RDS Pastellgrün
Weitere Informationen:
Höhe:
500 MMT
Breite:
610 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
16,02 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1109020 RDS Pastellgrün
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
2
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,91*
€ 429,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,46*
€ 430,34*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,07*
€ 510,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,96*
€ 499,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,75*
€ 486,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,06*
€ 472,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.