Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic, 4 Abteile, H1850B1190T500 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 2 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/7035 | CA5889-7035
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 2 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/7035 | CA5889-7035
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 2 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/7035 | CA5889-7035
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8210-40|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8210-40|S10000
EAN/GTIN:
     4025314656541
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, als Straßen- und Berufskleidungsschrank, 4 Abteile für 2 Personen, Abteilbreite 300 mm, 2
Türen über 4 Abteile, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und
Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3
verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen
Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe
Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 2
Drehriegel für Vorhängeschlösser,
Maße (H x B x T): 1850 x 1190 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
1190 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
68,9 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Belüftung Front:
Lüftungskiemen
Material Unterbau:
Kunststoff
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 484,28*
€ 574,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,87*
€ 574,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,10*
€ 705,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,26*
€ 707,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,05*
€ 839,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,71*
€ 826,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,31*
€ 807,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,91*
€ 778,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,10*
€ 720,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,26*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,32*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.