Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal Acurado, H1950B930T500 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal Acurado, H1950xB930xT500mm
C+P Stahlregal Acurado, H1950xB930xT500mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-9080-000|S10009
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9080-000|S10009
EAN/GTIN:
     4062084850823
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal Acurado-900, aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit,
mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch
Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Breite:
930 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
43,73 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Inneneinrichtung:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2013 MMT
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 327,86*
€ 391,34*
52 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 326,37*
€ 391,37*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 325,88*
€ 402,05*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,74*
€ 600,76*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,63*
€ 603,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,76*
€ 714,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,02*
€ 698,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,30*
€ 681,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,97*
€ 660,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,74*
€ 618,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.