Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büro-Drehtürenschrank Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Büroschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 7035/3003
C+P Büroschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 7035/3003
Artikel-Nr.:
     1498-11619-9260-430|S10339
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-430|S10339
EAN/GTIN:
     4064615192662
Suchbegriffe:
Acurado
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und
unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden
lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit ausziehbarer Ablage xxx mm breit, 1 Hängerahmen
für Hängehefter/-mappen DIN A4, voll ausziehbar, 2-bahnig, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale
Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln,
Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung: RAL
7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Breite:
930 MMT
Tiefe:
400 MMT
Gewicht:
67,68 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend | DIN rechts
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Auszugsperre:
Ja
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2 2:
rechts angeschlagen
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 513,32*
€ 600,61*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,56*
€ 798,17*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,60*
€ 805,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,61*
€ 808,37*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,09*
€ 958,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,86*
€ 954,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,63*
€ 931,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,34*
€ 897,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,60*
€ 836,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.