Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramische Gasdüse Stand.D.6,5mm L.30mm Einsatzgr.4 A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1204740480
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701,0281
EAN/GTIN:
     4036584060082
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
für ABITIG GRIP 9 / ABITIG GRIP 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Ø:
6,5 mm
Einsatzgröße:
4
Länge:
30 mm
passend für:
ABITIG 9/20
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: Gasdüse, Keramik, Keramische Gasdüsen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,50*
27 Tage
nicht lagernd
140
Frei Haus
ab € 0,393*
€ 0,5236*
Lager 1498
40
10
€ 6,95*
ab € 0,3915*
€ 0,5615*
1 Tag
30
10
€ 8,50*
ab € 0,40*
€ 0,58*
3 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5615*
€ 0,66819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5415*
€ 0,64439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4915*
€ 0,58489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4815*
€ 0,57299
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.