Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülsengehäuse D.3,2mm Stand.ABITIG 17/18/26 A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     1498-1204740513
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701,0197
EAN/GTIN:
     4036584099082
Suchbegriffe:
Spannhülsengehäuse
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
spannhülsengehäuse 3,2mm
für ABITIG GRIP 17 / ABITIG GRIP 18 / ABITIG GRIP 26
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Ø:
3,2 mm
passend für:
ABITIG 17/18/26
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: spannhülsengehäuse, binzel spannhülsengehäuse, Hülse, Spannhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,49*
Lager 1498
30
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,29*
€ 1,80*
4 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,80*
27 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,95*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.