Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramische Gasdüse Stand.D.8mm L.47mm Einsatzgröße 5 A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1204740531
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701,0108
EAN/GTIN:
     4036584049629
Suchbegriffe:
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
für ABITIG GRIP 17 / ABITIG GRIP 18 / ABITIG GRIP 26
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Ø:
8 mm
Einsatzgröße:
5
Länge:
47 mm
passend für:
ABITIG 17/18/26
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: Gasdüse, Keramik, Keramische Gasdüsen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
10
€ 5,50*
ab € 0,37*
€ 0,55*
1 Tag
150
140
Frei Haus
ab € 0,4149*
€ 0,5555*
Lager 1498
150
10
€ 6,95*
ab € 0,4133*
€ 0,5933*
1 Tag
50
10
€ 8,50*
ab € 0,42*
€ 0,61*
1 Tag
91
10
€ 5,59*
ab € 0,49*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5933*
€ 0,70603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5733*
€ 0,68223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5533*
€ 0,65843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,933* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.