Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 401 D flüssigg.3m Stand.A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1204740633
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     033.0271
EAN/GTIN:
     4036584482495
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · M21 nach EN 439 · zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und buchsen-System · ergonomisch und technisch ausgereift · 100 % zuverlässig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Modell:
MB GRIP 401 D
Schlauchpaketlänge:
3 m
Draht-Ø:
0,8 - 1,2 mm
Belastung (Mischgas):
350 A
Belastung (CO₂):
400 A
Kühlart:
flüssiggekühlt
Einschaltdauer ED bei max. Belastung:
100 %
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, Schlauchpakete
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 119,02*
€ 151,27*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 158,58*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 135,78*
€ 165,44*
Lager 1498
6
€ 5,45*
ab € 136,91*
€ 165,59*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 137,16*
€ 166,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0022
ab € 0,69*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0085
ab € 2,03*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0132
ab € 3,24*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0051
ab € 2,85*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0190
ab € 1,25*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0037
ab € 4,66*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0145.10
ab € 0,53*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0117
ab € 0,84*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0316
ab € 0,80*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0590
ab € 0,83*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0114
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0313
ab € 0,50*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0442
ab € 0,39*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0587
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
033.0001
ab € 33,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.