Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab W-1.4316 D.3,2mm Stablänge 1000mm DRATEC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-1205750231
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     43163211
EAN/GTIN:
     4251435503345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 9 L SiISO 14343-B: SS308LSiASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSiWerkstoff-Nr.: 1.4316Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe Grundwerkstoffe:1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29ISO 20176: Gruppe 8.1 (ohne Mo)Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
3,2 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4316
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, Schweissdraht, Schweißstäbe, Zusatzwerkstoffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 7,90*
ab € 29,20*
€ 38,35*
5 Tage
4
€ 8,90*
ab € 50,07*
€ 63,87*
€ 5,00*
ab € 83,98*
€ 103,86*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 72,21*
€ 105,00*
Lager 1498
4
€ 5,45*
ab € 108,38*
€ 133,56*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 133,56*
€ 158,9364
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 126,39*
€ 150,4041
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 121,93*
€ 145,0967
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 112,95*
€ 134,4105
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 108,38*
€ 128,9722
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 21,676* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.