Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab W-1.4430 D.1mm Stablänge 1000mm DRATEC


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-1205750245
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     44301011
EAN/GTIN:
     4251435505189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSiISO 14343-B: SS316LSiASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSiWerkstoff-Nr.: 1.4430Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-StäbeGrundwerkstoffe:1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30ISO 20172: Gruppe 8.1Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4430
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, Schweissdraht, Schweißstäbe, Zusatzwerkstoffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
35
5
pro Kilogramm
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 18,62*
5 Tage
35
5
pro Kilogramm
€ 8,90*
ab € 18,63*
€ 18,63*
Lager 1498
40
5
pro Kilogramm
€ 5,45*
ab € 19,17*
€ 19,17*
5 Tage
32
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 22,62*
€ 30,87*
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 33,87*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 19,17*
€ 22,81
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 95,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.