|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-12058-11060300000000 Herst.-Nr.: 11060300000000 EAN/GTIN: 4251765313034 |
| |
|
|  |  |
 | Ideal, um auf dem Betriebsgelände Paletten mit Material zu transportieren. Robuste Stahlrohrkonstruktion, 1500 kg Tragkraft, unterstützt durch ein manuell gesteuertes Hydraulik- System. Große Gummiräder bringen Beweglichkeit in unebenem Gelände.
Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)
Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | Gelände-Hubwagen | max. Länge der Palette (mm): | 1250 mm | max. Breite der Palette (mm): | 900 mm | Ausführung Zinkenabstand: | variabel | Gewicht (kg): | 200 kg | Farbe: | reinorange (RAL 2004) | Marke: | Eichinger |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 2.352,93* | € 2.503,71* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.415,21* | € 2.546,83* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.426,59* | € 2.558,57* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.420,34* | € 2.558,57* |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.809,80* | € 2.950,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|