| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12058-20611200002000 Herst.-Nr.: 20611200002000 EAN/GTIN: 4251765307514 |
| |
|
| | |
| Die stabile Schaufel sitzt auf einem verstärkten Grundrahmen, der die Last auf den Staplerzinken günstig verteilt. Über ein kräftiges, auf hohe Beanspruchung ausgelegtes Doppelgelenk steuert der Hydraulik-Zylinder das Vorwärts- und Rückwärtskippen. Die Form und der Neigungsradius ermöglichen immer eine optimale Position der Schaufel beim Aufnehmen von Schüttgut wie auch beim Transport. Mit umlaufender Kantenverstärkung und Abrutschsicherung Mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen sicherbar.
Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)
Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Schaufel | Volumen (l): | 1000 l | Tragfähigkeit (kg): | 1000 kg | Länge (mm): | 1745 mm | Breite (mm): | 1650 mm | Höhe (mm): | 740 mm | Werkstoff/Material: | Stahl | Gewicht (kg): | 310 kg | Marke: | Eichinger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.277,22* | € 2.362,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.350,19* | € 2.428,85* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.356,43* | € 2.436,52* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.443,52* | € 2.522,19* | | | | Lager 1498 | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.467,30* | € 2.554,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|