Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 4000 kg, 2500 Liter enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20631700000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20631700000097
EAN/GTIN:
     4251765308498
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Schaufel Gabelstapler
Schaufel für Gabelstapler
Ideal für die Aufnahme von Schüttgütern mit gutem Druck auf die 3-fach verstärkte Schürfleiste. Einfache Aufnahme durch Gabelzinken und in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz kippbar. Wannenblech mit umlaufenden Randprofil und speziellen Schüttleisten. Stabiler Grundrahmen mit Ausklinkvorrichtung und gegen unbeabsichtigtem Abrutschen gesichert.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• hydraulische Kippvorrichtung
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schaufel
Volumen (l):
2500 l
Tragfähigkeit (kg):
4000 kg
Länge (mm):
1600 mm
Breite (mm):
2500 mm
Höhe (mm):
650 mm
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
490 kg
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Staplerschaufel, gabelstaplerschaufel, Ladeschaufel, Schaufel, Staplerschaufel hydraulisch, Staplerschaufel mechanisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.638,32*
€ 2.755,57*
€ 4,90*
ab € 2.716,48*
€ 2.831,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.726,34*
€ 2.841,29*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.825,18*
€ 2.941,99*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.854,20*
€ 2.977,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.977,18*
€ 3.542,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.960,38*
€ 3.522,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.890,56*
€ 3.439,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.859,73*
€ 3.403,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.854,20*
€ 3.396,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000001201
ab € 380,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.