Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladeschaufel mit hydraulischer Kippvorrichtung, 1600 kg, 800 Liter enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20641100000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20641100000097
EAN/GTIN:
     4251765308610
Suchbegriffe:
Ladeschaufel
Staplerschaufel
Staplerschaufel hydraulisch
Staplerschaufel mechanisch
Der Schaufelaufsatz ersetzt den Bagger auf dem Betriebsgelände. Mit seinen beiden Hydraulikzylindern ist ein langsames, gezieltes Entleeren aus jeder Höhe möglich. Die stabilen Profilkanten, die robuste Schürfleiste und die Sicherungskette sind ausgelegt auf stärkste Beanspruchung und hohe Lebensdauer.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ladeschaufel
Volumen (l):
800 l
Tragfähigkeit (kg):
1600 kg
Länge (mm):
1865 mm
Breite (mm):
1580 mm
Höhe (mm):
820 mm
Innenbreite (mm):
1550 mm
Innenhöhe (mm):
580 mm
Innenlänge (mm):
1280 mm
Zinkenabstand (mm):
420 mm
Zinkenquerschnitt:
150x65 mm
Marke:
Eichinger
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
350 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.021,53*
€ 3.099,40*
€ 4,90*
ab € 3.102,28*
€ 3.182,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.104,96*
€ 3.195,03*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.225,43*
€ 3.308,35*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.267,31*
€ 3.345,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.345,16*
€ 3.980,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.323,93*
€ 3.955,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.281,46*
€ 3.904,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.267,31*
€ 3.888,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.