Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber, Schildbreite 1500 mm, reinorange, gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20710100000001
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20710100000001
EAN/GTIN:
     4251765309914
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler. Räumschild mit angeschweißter Federklappschure oder Schürfleiste nach rechts und links verstellbar.

Mit Kette unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• mit Stahl-Schürfleiste
• mit Gummi-Schürfleiste
• mit PUR-Schürfleiste
• mit Federklappscharre
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schneeschieber
Gewicht (kg):
185 kg
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Marke:
Eichinger
Werkstoff/Material:
Stahl
Länge (mm):
1930 mm
Breite (mm):
1500 mm
min. Räumbreite (mm):
1100 mm
max. Räumbreite (mm):
1500 mm
Höhe mit Federklappe (mm):
660 mm
Höhe mit Gummischiene (mm):
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, Schneeschieber, schneeschieber (gabelstapler) sch-f, schneeschieber, Schneepflug für Stapler, Schneeräumgerät, Schneeschieber für Stapler, Schneeschild für Stapler, Wintertechnik für Stapler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.249,08*
€ 1.322,49*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.249,56*
€ 1.322,49*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.246,18*
€ 1.322,49*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.247,91*
€ 1.322,49*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.257,30*
€ 1.328,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,49*
€ 1.573,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,97*
€ 1.563,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,34*
€ 1.523,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,01*
€ 1.499,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,08*
€ 1.486,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.