Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken Stapler-Aufsatz über zwei Gabelzinken, 2500 kg, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20850100000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20850100000096
EAN/GTIN:
     4251765309143
Suchbegriffe:
Ersatz-Gabelzinken
Gabelzinken
Lasthaken
Ösenhaken
Ein unentbehrliches Hilfsmittel für vielfältigste Aufgaben: Der doppelarmige Stapler-Aufsatz mit Wirbel-Lasthaken sorgt für eine mittige Traglast- Verteilung auf zwei Staplergabeln. Die Fixierung an den Staplergabeln erfolgt über zwei seitlich liegende Flügelschrauben.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

In zwei Ausführungen für unterschiedliche Traglast

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Lebensmittel-gerechte Ausführung
• Ausführung für höhere Traglasten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Lasthaken
Tragfähigkeit (kg):
2500 kg
Länge (mm):
790 mm
Breite (mm):
180 mm
Höhe (mm):
130 mm
Höhe mit Haken (mm):
270 mm
Zinkenabstand (mm):
300 mm
Zinkenquerschnitt:
160x60 mm
Gewicht (kg):
30 kg
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Lasthaken Stapler, Stapler-Haken, Staplerhaken, Wirbel-Haken, Wirbelhaken, lasthaken wirbel, gabelzinken, lasthaken tk 2500kg, Kranarm, Kranhaken, Lastarm, Teleskoparm, Teleskoplader, Verladehaken, Verladetraverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,12*
€ 346,02*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,28*
€ 361,80*
€ 4,90*
ab € 324,91*
€ 377,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,02*
€ 378,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,02*
€ 441,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,96*
€ 525,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,52*
€ 518,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,89*
€ 485,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,30*
€ 476,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,02*
€ 458,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.