Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer für liegende Sicken-Fässer, 1 x Fass anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-22190100000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22190100000096
EAN/GTIN:
     4251765314710
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Der Fassgreifer wird über dem liegenden Fass positioniert und dann mit dem Greifhaken arretiert. Zwei Gummistopfen auf der gegenüberliegenden Seite sichern das Fass ohne Beschädigung. Der Stapleraufsatz wird an den Gabelzinken über Flügelschrauben fixiert.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fassgreifer
Tragfähigkeit (kg):
300 kg
Länge (mm):
990 mm
Breite (mm):
710 mm
Höhe (mm):
125 mm
Zinkenabstand (mm):
370 mm
Zinkenquerschnitt:
160x60 mm
Gewicht (kg):
30 kg
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, stapleranbau fassgreifer, Fassgehänge, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasslifter, Fasstransport
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 591,53*
€ 660,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,87*
€ 679,85*
€ 4,90*
ab € 627,11*
€ 693,25*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,59*
€ 693,25*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,89*
€ 693,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,25*
€ 824,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,61*
€ 807,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,36*
€ 781,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,09*
€ 765,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,59*
€ 743,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.