| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12058-22230000000097 Herst.-Nr.: 22230000000097 EAN/GTIN: 4251765314826 |
| |
|
| | |
| Variabel verstellbarer Scherengreifer für das Abladen und Verladen von horizontal gelagerten Fässern.
• passend für Fässer bis 220 l • sicheres Anpacken an den Fassrändern • einsetzbar an Eichinger Stapler-Anbaugeräten Kranarm (2081 und 2082) oder Stapler-Lasthaken (2084 und 2985)
Standardmäßig in feuerverzinkter Ausführung
Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Fass-Scherengreifer | Tragfähigkeit (kg): | 360 kg | Einsatzbereich: | für 60 l bis 200 l Metallfässer | Gewicht (kg): | 13 kg | Farbe: | enzianblau (RAL 5010) | Werkstoff/Material: | Stahl | Marke: | Eichinger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Scherengreifer, scherengreifer, Fassgehänge, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasslifter, Fass-Scherengreifer, Fasstransport |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,87* | € 325,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 278,94* | € 327,15* | | | | Lager 1498 | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,29* | € 330,35* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,76* | € 330,35* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,26* | € 330,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|