Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Abfüllstation zum Konfigurieren, 2272.1 enzianblau: Auffangwanne als Einzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-22720100000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22720100000097
EAN/GTIN:
     4251765315717
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stabiler Regal-Baukasten. Individuell konfigurierbar aus den Positionen Auffangwanne, Gitterrost, Stapelgestell und den Modulen für das Stapelgestell - Fassauflage, Gebindeständer, rollbare Fassauflage. Aus hochwertigen Stahlprofilen mit tiefer, öl- und wasserdichter Auffangwanne und herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, gemäß Industrienorm. Fässer und Kanister sind in den Regalfächern mittels Rollen- oder Fassauflagen positionierbar.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Auffangwanne
Marke:
Eichinger
Auffangvolumen (l):
60 l
Länge (mm):
510 mm
Breite (mm):
830 mm
Höhe (mm):
220 mm
Gewicht (kg):
38 kg
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Ausführung:
Auffangwanne
Weitere Suchbegriffe: Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, florian eichinger fassabfüllstation, abfüllstation fässer, auffang-wanne fahrbar, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,13*
€ 256,28*
€ 4,90*
ab € 217,89*
€ 264,69*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,65*
€ 264,70*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,51*
€ 264,70*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,92*
€ 264,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.