Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Abfüllstation zum Konfigurieren, 2272.9 feuerverzinkt: Stapelgestell (ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-22720900002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22720900002000
EAN/GTIN:
     4251765316059
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stabiler Regal-Baukasten. Indivduell konfigurierbar aus den Positionen Auffangwanne, Gitterrost, Stapelgestell und den Modulen für das Stapelgestell-Fassauflage,Gebindeständer, rollbare Fassauflage. Aus hochwertigen Stahlprofilen mit tiefer, öl- und wasserdichter Auffangwanne und herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, gemäß Industrienorm. Fässer und Kanister sind in den Regalfächern mittels Rollen- oder Fassauflagen positionierbar.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stapelgestell
Länge (mm):
1340 mm
Breite (mm):
540 mm
Höhe (mm):
530 mm
Gewicht (kg):
19 kg
Werkstoff/Material:
Stahl
Ausführung:
Stapelgestell
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Fassauflage Sorbents, Sorbentsfassauflage, Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, auffangwanne stahl, fassregal, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Stapelgestell, Transport-Auffangwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 114,64*
€ 140,34*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,98*
€ 141,22*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,95*
€ 144,30*
99 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,25*
€ 144,30*
99 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,03*
€ 144,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.