Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal zum Konfigurieren, 2275.3 enzianblau: Stapelgestell mit Fassauflage fü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-22750300000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22750300000097
EAN/GTIN:
     4251765316271
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stabiler Regalbaukasten aus hochwertigen Stahlprofilen mit Rollenauflagen zum Positionieren der Fässer. Eine separate Auffangwanne schützt den Untergrund vor unkontrolliert auslaufenden Flüssigkeiten. Die Positionen Fassregal, Auffangwanne und optional die Gebindeständer und Rollenauflage müssen separat bestellt werden.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• verzinkte Gitterroste
• Transportsicherung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fassregal
Länge (mm):
1420 mm
Breite (mm):
540 mm
Höhe (mm):
880 mm
Anzahl Fässer (Stück):
2 Stück
Gewicht (kg):
25 kg
Zinkenabstand (mm):
480 mm
Zinkenquerschnitt:
200x100 mm
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Ausführung:
Fassregal
passend für:
2 x 200 l Fass
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: fassregal, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 262,35*
€ 311,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,42*
€ 325,28*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,20*
€ 331,66*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,31*
€ 331,66*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,76*
€ 331,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,88*
€ 361,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.