Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit konischen Seitenwänden, ohne Gitterrost, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-30100500000971
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30100500000971
EAN/GTIN:
     4251765316981
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit konischen Seitenwänden. Die Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen und Kranösen für den Staplertransport vorgesehen. In verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich.

Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Sondergrößen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Auffangwanne
Auffangvolumen (l):
210 l
Länge (mm):
820 mm
Breite (mm):
820 mm
Höhe (mm):
535 mm
Zinkenabstand (mm):
130 mm
Zinkenquerschnitt:
200x80 mm
Gewicht (kg):
45 kg
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Ausführung:
ohne Gitterrost
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Fass-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 374,12*
€ 437,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,38*
€ 440,46*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,70*
€ 446,47*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,43*
€ 446,47*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,51*
€ 446,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,47*
€ 531,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,80*
€ 528,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,27*
€ 500,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,40*
€ 488,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.