Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit konischen Seitenwänden, ohne Gitterrost, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschubwanne mit konischen Wänden ohne Gitterrost, 240 ltr.1230x1230x320mm, ver
Einschubwanne mit konischen Wänden ohne Gitterrost, 240 ltr.1230x1230x320mm, ver
Einschubwanne mit konischen Wänden ohne Gitterrost, 240 ltr.1230x1230x320mm, ver
Einschubwanne mit konischen Wänden ohne Gitterrost, 240 ltr.1230x1230x320mm, ver
Einschubwanne mit konischen Wänden ohne Gitterrost, 240 ltr.1230x1230x320mm, ver
Einschubwanne mit konischen Wänden ohne Gitterrost, 240 ltr.1230x1230x320mm, ver
Einschubwanne mit konischen Wänden ohne Gitterrost, 240 ltr.1230x1230x320mm, ver
Einschubwanne mit konischen Wänden ohne Gitterrost, 240 ltr.1230x1230x320mm, ver
Einschubwanne mit konischen Wänden ohne Gitterrost, 240 ltr.1230x1230x320mm, ver
Artikel-Nr.:
     1498-12058-30100700002001
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30100700002001
EAN/GTIN:
     4251765317087
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit konischen Seitenwänden. Die Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen und Kranösen für den Staplertransport vorgesehen. In verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich.

Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Sondergrößen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Auffangwanne
Ausführung:
ohne Gitterrost
Marke:
Eichinger
Auffangvolumen (l):
240 l
Länge (mm):
1230 mm
Breite (mm):
1230 mm
Höhe (mm):
320 mm
Gewicht (kg):
105 kg
Werkstoff/Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einschub-Wanne, Einschubwanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Fass-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,87*
€ 508,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,50*
€ 531,37*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 459,95*
€ 543,09*
€ 4,90*
ab € 465,89*
€ 550,63*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,55*
€ 560,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,35*
€ 666,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,49*
€ 658,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,61*
€ 636,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,55*
€ 569,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.