| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12058-30124000002000 Herst.-Nr.: 30124000002000 EAN/GTIN: 4251765317612 |
| |
|
| | |
| Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen, verzinkten Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind sowohl mit Standfüßen, als auch mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich.
Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar.
Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)
Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stapelgestell | Werkstoff/Material: | Stahl | Marke: | Eichinger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 258,72* | € 303,77* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,39* | € 304,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,23* | € 308,21* | | | | Lager 1498 | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,92* | € 311,08* | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,28* | € 311,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|