Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne fahrbar, mit Gitterrost, ohne Schiebebügel , 3013.2 reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-30130200000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30130200000000
EAN/GTIN:
     4251765317735
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist.

In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird daraus gleichzeitig ein handlicher Wagen, mit dem auch unterwegs nichts durch tropfende Flüssigkeit verunreinigt wird.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Sondergrößen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Auffangwanne
Marke:
Eichinger
Auffangvolumen (l):
200 l
Länge (mm):
830 mm
Breite (mm):
830 mm
Höhe (mm):
650 mm
Gewicht (kg):
100 kg
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Ausführung:
mit Gitter, ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne fahrbar, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Fass-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 735,58*
€ 819,57*
€ 4,90*
ab € 750,40*
€ 834,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,66*
€ 840,62*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,00*
€ 857,71*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,04*
€ 857,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,71*
€ 1.020,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,74*
€ 1.014,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,27*
€ 989,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,47*
€ 962,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,00*
€ 916,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.