Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschutzdepot, 3030.2 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-30300200002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30300200002000
EAN/GTIN:
     4251765317841
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
gefahrstoff container
Stabile Stahlblechkonstruktion zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, mit Auffangwanneneinsatz, sicherer und einfacher Transport sowohl mit Kran als auch mit Stapler.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• Firmenlogo in der Türe
• Bindemittel-Starter-Set
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Umweltschutzdepot
Länge (mm):
1630 mm
Breite (mm):
800 mm
Höhe (mm):
1575 mm
Auffangvolumen der Auffangwanne (l):
200 l
Gewicht (kg):
300 kg
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Fass-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne, Umweltschutzdepot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.462,71*
€ 1.649,68*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.520,55*
€ 1.703,69*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.550,56*
€ 1.745,45*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.570,69*
€ 1.753,18*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,45*
€ 2.077,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,78*
€ 2.051,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,06*
€ 1.961,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,60*
€ 1.907,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,56*
€ 1.845,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.