Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschutzdepot, 3030.12 reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-30301200000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30301200000000
EAN/GTIN:
     4251765317896
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
gefahrstoffcontainer
Stabile Stahlblechkonstruktion zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, mit Auffangwanneneinsatz, sicherer und einfacher Transport sowohl mit Kran als auch mit Stapler.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• Firmenlogo in der Türe
• Bindemittel-Starter-Set
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Umweltschutzdepot
Länge (mm):
1780 mm
Breite (mm):
1580 mm
Höhe (mm):
2340 mm
Auffangvolumen der Auffangwanne (l):
1000 l
Zinkenabstand (mm):
580 mm
Zinkenquerschnitt:
200x80 mm
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Gewicht (kg):
800 kg
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Fass-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne, Umweltschutzdepot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.128,29*
€ 3.438,27*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.230,91*
€ 3.541,32*
Lager 1498
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.317,44*
€ 3.627,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.340,53*
€ 3.643,34*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.627,41*
€ 4.316,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.592,17*
€ 4.274,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.441,16*
€ 4.094,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.366,69*
€ 4.006,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.317,44*
€ 3.947,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.