| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-12058-30301200000096 Herst.-Nr.: 30301200000096 EAN/GTIN: 4251765377951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Quadratisch abgerundete Form mit geradem, konischem oder Schlauchauslauf; schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlusses. Der patentierte Verschlussmechanismus schließt sich automatisch nach Beendigung des Öffnungsvorganges. Durch die variable Auslaufvorrichtung kann das Betonsilo auch mit Schlauch benutzt werden. Das Betonsilo ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften. Standardmäßig mit Bügel (≥ 1000 l Volumen mit Traverse). Wahlweise auch mit Haken oder mit angeschweißter, geprüfter Kette lieferbar. Standardausführung mit 3,0 m Gummischlauch und mit200 mm Auslauf sowie mit 3,0 m Reißleine. Wahlweise auch mit150 odermm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Umweltschutzdepot | Marke: | Eichinger | Länge (mm): | 1780 mm | Breite (mm): | 1580 mm | Höhe (mm): | 2340 mm | Auffangvolumen der Auffangwanne (l): | 1000 l | Farbe: | anthrazitgrau (RAL 7016) | Gewicht (kg): | 800 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gefahrstoff container, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Fass-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne, Umweltschutzdepot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3.125,37* | € 3.398,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.241,50* | € 3.501,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.331,29* | € 3.586,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.335,69* | € 3.602,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|