| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12058-90000000001202 Herst.-Nr.: 90000000001202 EAN/GTIN: 4251765380616 |
| |
|
| | |
| Quadratisch abgerundete Form mit geradem, konischem Auslauf, schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlusses. Der patentierte Verschlussmechanismus schließt sich automatisch nach Beendigung des Öffnungsvorganges. Durch Umlegen der Auslaufschurre ist das Betonsilo sowohl mit geradem als auch mit seitlichem Auslauf verwendbar. Durch die variable Auslaufvorrichtung kann das Betonsilo auch mit Schlauch benutzt werden. Das Betonsilo ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften. Standardmäßig mit Bügel (≥ 1000 l Volumen mit Traverse). Wahlweise auch mit Haken oder mit angeschweißter, geprüfter Kette lieferbar. Standardausführung mit 1,50 m Gummischlauch und mit200 mm Auslauf sowie 3,0 m Reißleine. Wahlweise Auslauf auch mit150 odermm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Anhängerkupplung | Marke: | Eichinger |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,33* | € 317,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 271,61* | € 319,44* | | | | Lager 1498 | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,90* | € 322,48* | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,22* | € 322,48* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,20* | € 322,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|