Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller 2173 Riefengummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2173
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2173
EAN/GTIN:
     4017976021737
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Aus Winkelstahl,geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Holzplattform mit Riefengummi bespannt, 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenhöhe (mm):
201
Nutzflächenlänge (mm):
600
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
201
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
17
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,46*
€ 183,81*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 148,67*
€ 184,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,42*
€ 186,48*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 155,64*
€ 187,80*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 156,99*
€ 188,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,04*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,09*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.