Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12231-22894 Herst.-Nr.: 22894 EAN/GTIN: 4017976228945 |
| |
|
| | |
| Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich. Maximales Zuggewicht 2.000 kg. Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Torsionsfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition. An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Versandart: | Spedition | Lieferung: | montiert | Nettogewicht (kg): | 8 | Schnelllieferprogramm: | Nein | TOTALSTOP möglich?: | Nein | Garantie (Jahre): | 10 | Artikelart: | Mehrpreis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,95* | € 126,72* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,86* | € 126,73* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,51* | € 128,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,08* | € 130,25* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 110,95* | € 132,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|