Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 2352


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2352
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2352
EAN/GTIN:
     4017976023526
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 100 x 30 mm. Verpackungseinheit = 2 Stück.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
500
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
11
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Nutzflächenlänge (mm):
600
Nutzflächenbreite (mm):
350
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
350
Gesamthöhe (mm):
140
Bereifung:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, tragkraft 500kg möbelroller, Transportroller
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 82,25*
4 Tage
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 82,64*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 66,73*
€ 83,47*
Lager 1498
25
pro Packung
€ 5,45*
ab € 67,04*
€ 84,08*
6 Tage
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 84,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,08*
€ 100,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,13*
€ 98,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,16*
€ 94,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,71*
€ 88,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,04*
€ 79,78
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 33,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.