Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Paletten-Fahrgestell 23802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-23802
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23802
EAN/GTIN:
     4017976238029
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Nutzflächenlänge (mm):
1210
Nutzflächenbreite (mm):
1010
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
1055
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
35
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell fetra, palettenfahrgestell, Fahrgestell für Lagerbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,10*
€ 338,48*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,04*
€ 338,71*
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 282,72*
€ 342,51*
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 300,85*
€ 349,44*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 301,72*
€ 351,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,11*
€ 407,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,85*
€ 358,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,86*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.