Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenwagen 2541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2541
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2541
EAN/GTIN:
     4017976025414
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 2 Wänden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 600/750 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
600
Hinweis:
Innenbreite = Ladefläche - 60 mm
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
42
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1060
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
1025
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Weitere Suchbegriffe: Längswandwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,05*
€ 318,90*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 265,57*
€ 320,43*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 277,51*
€ 324,48*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 278,62*
€ 325,95*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 283,346*
€ 330,326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,63*
€ 351,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.