Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Transportwagen 2703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2703
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2703
EAN/GTIN:
     4017976027036
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Konstruktion geschweißt, Wanne 100 mm hoch, öldicht, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit bündig eingelegtem Gitterrost, Maschenweite 31 x 31 mm, feuerverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlagerung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zum Transport von 1 oder 2 200-Liter-Fässer geeignet. Verhindert Schäden durch Tropföl. Auffangwanne 45 Liter.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Nutzflächenlänge (mm):
1250
Nutzflächenbreite (mm):
650
Gesamtlänge (mm):
1380
Gesamtbreite (mm):
661
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
125 x 38
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
55
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: Fasstransportwagen, Fasswagen, Fasswanne, Plattformwagen, auffangwanne stahl, plattformwagen, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,81*
€ 432,33*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 367,81*
€ 434,40*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,05*
€ 442,51*
Lager 1498
24
Frei Haus
ab € 389,53*
€ 442,94*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 392,23*
€ 444,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,94*
€ 527,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,31*
€ 493,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,90*
€ 484,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,65*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,51*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.