Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen 2883


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2883
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2883
EAN/GTIN:
     4017976328836
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenhöhe (mm):
370, 670, 970
Nutzflächenlänge (mm):
1240
Nutzflächenbreite (mm):
415
Gesamtlänge (mm):
1355
Gesamtbreite (mm):
477
Gesamthöhe (mm):
1197
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
46
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Montagewagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, etagenwagen, Montagerollwagen (Werkstatt)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,47*
€ 367,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,02*
€ 367,96*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 309,13*
€ 369,98*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 327,48*
€ 377,42*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 328,42*
€ 379,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,57*
€ 413,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,48*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,85*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,82*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,47*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,83*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 5,09*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 9,03*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 15,11*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,35*
Zubehör
Fetra
2899
ab € 61,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.