Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlwagen 3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-3100
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3100
EAN/GTIN:
     4017976031002
Suchbegriffe:
Ganzstahlwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ganzstahlwagen mit Plattform aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe. Klappgelenk glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenhöhe (mm):
140
Nutzflächenlänge (mm):
740
Nutzflächenbreite (mm):
480
Gesamtlänge (mm):
760
Gesamtbreite (mm):
495
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
100 x 30
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
12,5
Schnelllieferprogramm:
Ja
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,05*
€ 95,50*
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 95,96*
10 Tage
3
€ 4,95*
ab € 81,56*
€ 97,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 77,71*
€ 97,79*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 82,62*
€ 98,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.