Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4105 - Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     1498-12231-4105V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4105V
EAN/GTIN:
     4017976741055
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
400
Nutzflächenlänge (mm):
1145
Nutzflächenbreite (mm):
545
Gesamtlänge (mm):
1826
Gesamtbreite (mm):
832
Gesamthöhe (mm):
801
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
27,4
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Transportgerät (Werkstatt, Sonstige)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 320,53*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 264,38*
€ 320,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,84*
€ 321,39*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 280,49*
€ 326,81*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 281,38*
€ 328,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,81*
€ 388,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,46*
€ 382,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.